Beli mesin chainsaw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JLD Mesin Chainsaw
    Mulai

    Rp799.900

  2. Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Cutting Board Length (inch): 16
  3. Mesin HL Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Mesin HL Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Power (kW): 2.2
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
  4. Mitsuboshi Raw Edge Cogged V-belt (Vanbelt)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp16.900

    Mitsuboshi Raw Edge Cogged V-belt (Vanbelt)
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Application: Automotive Use
  5. Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Blade Length (mm): 80
    • Overall Length (mm): 220
    • Grain Size: #300
  6. MUSASHI Detachable Rechargeable Pole Chainsaw
    Mulai

    Rp6.299.900

    MUSASHI Detachable Rechargeable Pole Chainsaw
    atribut:
    • Capacity (Ah): 2000
    • Chain Blade: 90PX-28 (Oregon product number) Length 6 inches Pitch 3/8 inch Drive link number 28
    • Chain Speed (m/s): 5.9 () (at no load)
    • Charging Time (minute): 80
    • Content Set: AC adapter ; Battery (LIB-20) ; Chain oil ; Special wrench
    • Continuous Use Time (minute): 80
    • Effective Cutting Length (mm): 120
    • Guide Bar Length (mm): 150
    • Height (mm): 210
    • Length (mm): 1600-2200
    • Material: Blade = High carbon steel, Body = Nylon fiberglass resin, Pole = Aluminium
    • Maximum Cutting Diameter (mm): 120
    • Motor: DC magnet motor 18V
    • Power Supply (V): 100
    • Saw Chain: 90PX-28
    • Voltage (V): 18
    • Width (mm): 75
  7. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  8. VENTMASTER Chain & Bar for Chainsaw
    Mulai

    Rp13.999.900

    VENTMASTER Chain & Bar for Chainsaw
    Deskripsi:
    Chains fit compatible chainsaw brands and bar lengths to replace broken chains or change to a different tooth type. They provide linked cutting teeth that move around the saw's guide bar to make cuts.
  9. TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp5.499.900

    TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    TCMEC 58SP merupakan salah satu produk mesin gergaji rantai berbahan bakar bensin 2-tak dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menebang atau memotong batang pohon. Dengan listrik maksimum 2.4 KW dan kapasitas silinder 54.5 cc, mesin ini dapat membantu pekerjaan mulai dari memotong/membersihkan ranting-ranting dari hasil penebangan pohon hingga menebang pohon yang berukuran besar. Selain itu, pekerjaan menebang pohon akan menjadi lebih cepat dan efisien. Mesin ini mampu bermanuver dengan baik serta minim getaran sehingga mesin ini mudah digunakan untuk pengguna profesional maupun pengguna amatir. Handle di bagian depan mesin ini juga didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna karena terdapat rem yang berfungsi untuk menghentikan putaran rantai secara darurat sekaligus berguna sebagai pelindung tangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Penyalaan juga semakin mudah karena material pully pada mesin chainsaw ini terbuat dari alumunium. Selain itu, material silinder pada mesin ini terbuat dari bahan nikel yang mempunyai keunggulan yaitu titik muai yang tinggi sehingga mesin lebih tahan terhadap suhu panas dan mudah dihidupkan meskipun dalam keadaan panas. Bahan bakar yang digunakan mesin ini yaitu bensin campur dengan kapasitas 550 ml, dengan perbandingan jumlah bensin dan oli 2-tak sebesar 25:1. Dengan jumlah kapasitas bahan bakar tersebut, mesin ini dapat dioperasikan selama kurang lebih 30 menit. Dengan membeli mesin ini, Anda akan merasakan kemudahan serta kenyamanan dalam pekerjaan menebang pohon. Selain itu, dengan kekuatan mesin gergaji rantai ini anda akan mendapatkan hasil pemotongan yang lebih maksimal dibandingkan dengan menebang pohon dengan memakai metode konvensional seperti menggunakan kapak atau gergaji tangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.
    atribut:
    • Fuel Mix: Gasoline 25 : Two cycle oil 1
    • Fuel Tank Capacity (ml): 50
    • Cylinder Capacity (cm³): 54.5
    • Chain Oil Capacity: SAE#10W-30
    • Blade Chain: 3/8
    • Dimensions (cm): 56x53x30
    • Maximum Electricity (kW): 2.4
  10. Makita Chainsaw
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Chainsaw
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Chain Speed (m/s): 7
    • Chain Type: 90PX
    • Current (A): 8.1
    • Guide Bar Length (mm): 300
    • Overall Length (mm): 568
    • Power Consumption (W): 770
    • Power Input (V): 100
  11. Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Taffware Gergaji Mesin Cordless Chainsaw
    Deskripsi:
    Gergaji mesin ini dibuat tanpa membutuhkan kabel atau pun bensin. Anda bisa menggunakan gergaji mesin ini menggunakan tenaga baterai. Meski menggunakan baterai, namun tenaga yang dihasilkan tidak kalah dengan gergaji mesin bertenaga bensin atau listrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 12x33
    • Battery: Li-ion 88 VF
    • Voltage (V): 24
    • Power (W): 800
    • Saw Guide Length (cm): 13
    • Chain Length (cm): 18
    • Chain Speed (m/s): 5
    • Material: ABS dan Metal
    • No Load Speed (rpm): 2800
  12. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  13. TOTAL Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Mulai

    Rp10.900

    TOTAL Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    125 pcs/pack, 4 packs/box. Plastic Packaging
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
  14. Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Stihl Chainsaw Cutting Chain (Rantai Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.
    atribut:
    • Saw Blade Model: For Cutting
Daftar Harga mesin chainsaw Terbaru November 2026
JLD Mesin ChainsawRp799.900
Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)Rp3.499.900
Mesin HL Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp1.099.900
Mitsuboshi Raw Edge Cogged V-belt (Vanbelt)Rp16.900
Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)Rp159.900
MUSASHI Detachable Rechargeable Pole ChainsawRp6.299.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
VENTMASTER Chain & Bar for ChainsawRp13.999.900
TCMEC Chainsaw 58SP Series (Gergaji Mesin)Rp5.499.900
Husqvarna Gergaji MesinRp5.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)